Wago Contact - Borne à compensation de potentiel po 35mm² avec plaque d'extrémité intégrée, gri - 785-623

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 6...35 mm²
courant assigné In - 125 A
tension assignée (Ue) - 400 V
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bornes sur rail TOPJOB Classic
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4045454601898
Réf. Sonepar
00093869171
Réf. Fournisseur
785-623
Réf. Commerciale
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
6...35 mm²
courant assigné In:
125 A
tension assignée (Ue):
400 V
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
autre
section de raccordement cable rigide:
6...35 mm²
section de raccordement cable souple:
6...35 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
nombre de positions de serrage:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
16 mm
hauteur:
116.5 mm
profondeur:
44.5 mm
plaque de raccordement nécessaire:
Non
adapté à une barre collectrice N:
3x10 mm