Wago Contact - Borne à fusibles 6 mm² + lampe Néon 120V (Cartouche 1/4' x 1 1/4') / Gris - 282-128/281-418

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'insert fusible - autre
finition du porte-fusible - filetable
courant assigné In - 10 A
tension assignée (Ue) - 110 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...6 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bornes sur rail Cage Clamp
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050821110347
Réf. Sonepar
00093228460
Réf. Fournisseur
282-128/281-418
Réf. Commerciale
Wago Contact
finition de l'insert fusible:
autre
finition du porte-fusible:
filetable
courant assigné In:
10 A
tension assignée (Ue):
110 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...6 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
gris
type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances:
lampe à effluves
tension d'alimentation pour l'affichage de défaillances:
120...120 V
type de tension pour l'affichage de défaillances:
AC/DC
section de raccordement cable rigide:
0.2...6 mm²
section de raccordement cable souple:
0.2...6 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
13 mm
hauteur:
62 mm
profondeur:
56.5 mm
plaque de fermeture requise:
Oui