Wago Contact - Borne à fusibles avec porte-fusible pivotant,avec affichage défaut par Led,4 MM, - 281-612/281-542

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Borne à fusibles avec porte-fusible pivotant,avec affichage défaut par Led,4 MM,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'insert fusible - fusible G 5x25 mm

  • finition du porte-fusible - orientable

  • courant assigné In - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 800 V

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...4 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Bornes sur rail Cage Clamp

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4045454317843

Réf. Sonepar

00093222912

Réf. Fournisseur

281-612/281-542

Marque

Wago Contact

finition de l'insert fusible:

fusible G 5x25 mm

finition du porte-fusible:

orientable

courant assigné In:

10 A

tension assignée (Ue):

800 V

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.08...4 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances:

LED

tension d'alimentation pour l'affichage de défaillances:

30...65 V

type de tension pour l'affichage de défaillances:

AC/DC

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.08...4 mm²

section de raccordement cable souple:

0.08...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

105...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

8 mm

hauteur:

60 mm

profondeur:

60 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

Borne à fusibles avec porte-fusible pivotant,avec affichage défaut par Led,4 MM,

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur