Wago Contact - Borne à fusibles avec porte-fusible pivotant,avec affichage défaut par Led,4 MM, - 281-613/281-541

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'insert fusible - autre

  • finition du porte-fusible - orientable

  • courant assigné In - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 800 V

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...4 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Bornes sur rail Cage Clamp

Voir tous les produits de cette série

EAN

4045454319441

Réf. Sonepar

00093222914

Réf. Fournisseur

281-613/281-541

Réf. Commerciale

Wago Contact

finition de l'insert fusible:

autre

finition du porte-fusible:

orientable

courant assigné In:

10 A

tension assignée (Ue):

800 V

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.08...4 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances:

LED

tension d'alimentation pour l'affichage de défaillances:

15...30 V

type de tension pour l'affichage de défaillances:

AC/DC

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.08...4 mm²

section de raccordement cable souple:

0.08...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

105...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

10 mm

hauteur:

60 mm

profondeur:

60 mm

plaque de fermeture requise:

Non

Borne à fusibles avec porte-fusible pivotant,avec affichage défaut par Led,4 MM,Gris /CARTOUCHE 1/4' X 1' / 15-30 V