Wago Contact - Borne avec éclateur 24 Vac - 870-523/281-579

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de composant - conducteur de gaz
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...4 mm²
courant assigné In - 20 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bornes avec connexion CC COMPACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4045454198497
Réf. Sonepar
00093255391
Réf. Fournisseur
870-523/281-579
Réf. Commerciale
Wago Contact
type de composant:
conducteur de gaz
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.08...4 mm²
courant assigné In:
20 A
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.08...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.08...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
étages reliés à l'intérieur:
Non
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
10 mm
hauteur:
40 mm
profondeur:
70 mm
plaque de fermeture requise:
Oui