Wago Contact - Borne avec optocoupleur 12..48 V DC / 3..53 V DC - 4 A - 2 fils - 859-744

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 10...53 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 3...53 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 4 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055143605458

Réf. Sonepar

00093432980

Réf. Fournisseur

859-744

Réf. Commerciale

Wago Contact

tension d'entrée:

10...53 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

3...53 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

4 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui