Wago Contact - Borne avec optocoupleur 230 V AC / 24 V DC - 500 mA - 3 fils - 859-772

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 175...270 V

  • type de tension d'entrée - AC

  • tension de sortie - 20...30 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 0.5 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interfaces électroniques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4055144130225

Réf. Sonepar

00093276362

Réf. Fournisseur

859-772

Réf. Commerciale

Wago Contact

tension d'entrée:

175...270 V

type de tension d'entrée:

AC

tension de sortie:

20...30 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

0.5 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui