Wago Contact - Borne avec optocoupleur 230 V AC / 24 V DC - 500 mA - 3 fils - commutation négat - 859-712
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 175...270 V
type de tension d'entrée - AC
tension de sortie - 20...30 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 0.5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055144130218
Réf. Sonepar
00093279599
Réf. Fournisseur
859-712
Marque
Wago Contact
tension d'entrée:
175...270 V
type de tension d'entrée:
AC
tension de sortie:
20...30 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
0.5 A
type de sortie numérique:
électronique
avec affichage LED:
Oui


