Wago Contact - Borne avec optocoupleur 5 V DC / 24 V DC / 0.5 A / 10 kHz - 859-752

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 4...6 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 20...30 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 0.5 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interfaces électroniques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4055143605465

Réf. Sonepar

00093290691

Réf. Fournisseur

859-752

Réf. Commerciale

Wago Contact

tension d'entrée:

4...6 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

20...30 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

0.5 A

type de sortie numérique:

transistor

avec affichage LED:

Oui