Wago Contact - Borne avec optocoupleur 5 V DC / 24 V DC - 100 mA - 100 kHz - 3 fils - 859-753

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 4...6.25 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 20...28.8 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 0.1 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055143605472

Réf. Sonepar

00093166160

Réf. Fournisseur

859-753

Réf. Commerciale

Wago Contact

tension d'entrée:

4...6.25 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

20...28.8 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

0.1 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui