Wago Contact - Borne avec optocoupleur 5 V DC / 24 V DC - 500 mA - 10 kHz - 3 fils - commutatio - 859-702

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 4...6.25 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 20...30 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 0.5 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interfaces électroniques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4055143604673

Réf. Sonepar

00093294329

Réf. Fournisseur

859-702

Marque

Wago Contact

tension d'entrée:

4...6.25 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

20...30 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

0.5 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui

Borne avec optocoupleur 5 V DC / 24 V DC - 500 mA - 10 kHz - 3 fils - commutation négative