Wago Contact - Borne avec optocoupleur 5 V DC / 3..30 V DC - 5 A - 100 Hz - 2 fils - 859-738

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 4.5...6 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie - 3...30 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055143605359
Réf. Sonepar
00093462219
Réf. Fournisseur
859-738
Réf. Commerciale
Wago Contact
tension d'entrée:
4.5...6 V
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie:
3...30 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
5 A
type de sortie numérique:
électronique
avec affichage LED:
Oui