Wago Contact - Borne avec optocoupleur 6mm 12 V DC / 3-30 V DC 0,5 A - 859-797

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 9...16 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 3...30 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 0.5 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interfaces électroniques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4055143606424

Réf. Sonepar

00093437605

Réf. Fournisseur

859-797

Marque

Wago Contact

tension d'entrée:

9...16 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

3...30 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

0.5 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui