Wago Contact - Borne avec optocoupleur miniature 1 RT, 24 Vdc - 859-791

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 16...30 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie - 3...60 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 0.2 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055143606240
Réf. Sonepar
00093269739
Réf. Fournisseur
859-791
Réf. Commerciale
Wago Contact
tension d'entrée:
16...30 V
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie:
3...60 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
0.2 A
type de sortie numérique:
transistor
avec affichage LED:
Oui