Wago Contact - Borne avec optocoupleur miniature 1 RT, 5 Vdc - 859-793

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 2...6.25 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie - 3...60 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 0.1 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4066966423549
Réf. Sonepar
00093265756
Réf. Fournisseur
859-793
Réf. Commerciale
Wago Contact
tension d'entrée:
2...6.25 V
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie:
3...60 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
0.1 A
type de sortie numérique:
électronique
avec affichage LED:
Oui