Wago Contact - Borne avec varistor et dérivation directe au rail TS35 - 280-502/281-614

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de composant - varistance
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...2.5 mm²
courant assigné In - 20 A
tension assignée (Ue) - 115 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bornes sur rail Cage Clamp
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017332222389
Réf. Sonepar
00093222238
Réf. Fournisseur
280-502/281-614
Réf. Commerciale
Wago Contact
type de composant:
varistance
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.08...2.5 mm²
courant assigné In:
20 A
tension assignée (Ue):
115 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de raccordement cable rigide:
0.08...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.08...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
étages reliés à l'intérieur:
Non
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
5 mm
hauteur:
58.5 mm
profondeur:
64 mm
plaque de fermeture requise:
Oui