Wago Contact - Borne de passage pour 2 conducteurs 35mm², rouge - 285-633

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 6...35 mm² 
- courant assigné In - 125 A 
- tension assignée (Ue) - 1000 V 
- finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort 
- mode de pose - Rail DIN 35 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Bornes sur rail Cage Clamp
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055143805544
Réf. Sonepar
00093380554
Réf. Fournisseur
285-633
Marque
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
6...35 mm²
courant assigné In:
125 A
tension assignée (Ue):
1000 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
rouge
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
35...35 mm²
section de raccordement cable rigide:
6...35 mm²
section de raccordement cable souple:
6...35 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
16 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
53 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Non
étages reliés à l'intérieur:
Non


