Wago Contact - Borne de passage pour 2 conducteurs 70 mm², gris - 883-7001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...70 mm²
courant assigné In - 192 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bornes sur rail Cage Clamp
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055143940757
Réf. Sonepar
00093394075
Réf. Fournisseur
883-7001
Réf. Commerciale
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
10...70 mm²
courant assigné In:
192 A
tension assignée (Ue):
1000 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
10...70 mm²
section de raccordement cable rigide:
10...95 mm²
section de raccordement cable souple:
10...95 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...120 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
20.5 mm
hauteur:
76.5 mm
profondeur:
84 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Non
étages reliés à l'intérieur:
Non