Wago Contact - Borne de protection pour 2 conducteu 70 mm², vert-jaune - 883-7007
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction PEN possible - Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...70 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - vert/jaune
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bornes sur rail Cage Clamp
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055143940825
Réf. Sonepar
00093394082
Réf. Fournisseur
883-7007
Marque
Wago Contact
fonction PEN possible:
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
10...70 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
10...70 mm²
section de raccordement cable rigide:
10...95 mm²
section de raccordement cable souple:
10...95 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...120 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
20.5 mm
hauteur:
76.5 mm
profondeur:
84 mm
plaque de fermeture requise:
Non


