Wago Contact - Borne de racc. tresse blind. pour 3 pour applications Ex e II, 0008 - 2002-1308

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction PEN possible - Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.25...4 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bornes sur rail TOPJOB S
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055143243919
Réf. Sonepar
00093002723
Réf. Fournisseur
2002-1308
Réf. Commerciale
Wago Contact
fonction PEN possible:
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.25...4 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
blanc
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.75...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.75...4 mm²
section de raccordement cable souple:
0.25...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
3
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
5.2 mm
hauteur:
59.2 mm
profondeur:
32.9 mm
plaque de fermeture requise:
Oui