Wago Contact - Borne de raccordement 2 pôles Blanc (Marquage L1-N, fixation par vis dessus) - 862-1652

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm² 
- courant assigné In - 32 A 
- tension assignée (Ue) - 500 V 
- finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort 
- nombre de pôles - 2 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Bornes compactes
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044918509824
Réf. Sonepar
00093285694
Réf. Fournisseur
862-1652
Marque
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...4 mm²
courant assigné In:
32 A
tension assignée (Ue):
500 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
nombre de pôles:
2
mode de pose:
autre
couleur:
blanc
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.75...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...4 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre de positions de serrage par pôle:
4
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
sans halogène:
Oui
largeur:
24 mm
hauteur:
35 mm
profondeur:
22.3 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non


