Wago Contact - Borne fusible 10x38mm 16mm²/1p/gr-c/ - 811-314

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Borne fusible 10x38mm 16mm²/1p/gr-c/

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • pour taille de fusible - 10x38 mm

  • tension nominale - 1000 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Bornes sur rail Cage Clamp

Voir tous les produits de cette série

EAN

4055143101943

Réf. Sonepar

00093150813

Réf. Fournisseur

811-314

Réf. Commerciale

Wago Contact

nombre de pôles:

1

pour taille de fusible:

10x38 mm

tension nominale:

1000 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Non

affichage de défaillances optique:

Oui

largeur en nombre de modules:

1