Wago Contact - Borne led 24vdc 1br/1br 4mm²blindage - 769-209/281-413
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de composant - LED
courant assigné In - 0.025 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique 1 - fiche
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Systèmes débrochables X-COM X-COM S
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050821418405
Réf. Sonepar
00093260126
Réf. Fournisseur
769-209/281-413
Marque
Wago Contact
type de composant:
LED
courant assigné In:
0.025 A
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique 1:
fiche
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
finition raccordement électrique 2:
fiche
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
étages reliés à l'intérieur:
Non
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
5 mm
hauteur:
87.5 mm
profondeur:
28.5 mm
plaque de fermeture requise:
Oui


