Wago Contact - Borne Led 4C / 2,5 mm² / 24 Vdc - 280-809/281-413
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de composant - LED
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...2.5 mm²
courant assigné In - 0.025 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4045454362706
Réf. Sonepar
00093236427
Réf. Fournisseur
280-809/281-413
Marque
Wago Contact
type de composant:
LED
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.08...2.5 mm²
courant assigné In:
0.025 A
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de raccordement cable rigide:
0.08...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.08...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
4
étages reliés à l'intérieur:
Non
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
5 mm
hauteur:
75 mm
profondeur:
28 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur


