Wago Contact - Borne modulaire CI 1C / 16 mm² / Pas 15 mm / Bleu - 745-874/006-000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements électriques - 1
dimension des raccordements - 15 mm
type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ressort
courant assigné In - 76 A
couleur du boîtier/corps - bleu
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bornes pour Circuits Imprimés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044918303194
Réf. Sonepar
00093275062
Réf. Fournisseur
745-874/006-000
Réf. Commerciale
Wago Contact
nombre de raccordements électriques:
1
dimension des raccordements:
15 mm
type de raccordement du conducteur:
raccordement par borne à ressort
courant assigné In:
76 A
couleur du boîtier/corps:
bleu
hauteur:
27 mm
nombre d'étages:
1
angle circuit imprimé/raccordement conducteur:
45°/135° (incliné vers le haut)
tension assignée (Ue):
1000 V
tension nominale de tenue aux chocs:
8 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
2
section de raccordement cable rigide:
0.2...16 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...10 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...16 mm²
section de raccordement cable souple:
0.2...16 mm²
type de raccordement du circuit imprimé:
raccord à souder
matériau de la surface de raccordement:
étain
longueur de la broche:
6.5 mm
matériau du corps isolant:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-60...105 °C
type de fixation du circuit imprimé:
contact de raccordement
type de fixation:
souder
type de banderolage:
sans