Wago Contact - Borne opto coupleur miniature 6 mm 5 Vdc / 230 Vac - 859-902

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 4...6.25 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 24...260 V

  • type de tension de sortie - AC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 0.5 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055143606738

Réf. Sonepar

00093278533

Réf. Fournisseur

859-902

Réf. Commerciale

Wago Contact

tension d'entrée:

4...6.25 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

24...260 V

type de tension de sortie:

AC

courant de fonctionnement nominal Ie:

0.5 A

type de sortie numérique:

autre

avec affichage LED:

Oui