Wago Contact - Borne opto coupleur miniature 6mm 24 Vdc / 230 Vac / 0,5 A - 859-734
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 19...28.8 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie - 12...260 V
type de tension de sortie - AC
courant de fonctionnement nominal Ie - 1 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055144130027
Réf. Sonepar
00093826663
Réf. Fournisseur
859-734
Marque
Wago Contact
tension d'entrée:
19...28.8 V
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie:
12...260 V
type de tension de sortie:
AC
courant de fonctionnement nominal Ie:
1 A
type de sortie numérique:
électronique
avec affichage LED:
Oui


