Wago Contact - Borne opto coupleur miniature 6mm 24 Vdc / 5 Vdc - 859-706
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 18...30 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie - 4...6.25 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 0.5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055143604697
Réf. Sonepar
00093294332
Réf. Fournisseur
859-706
Marque
Wago Contact
tension d'entrée:
18...30 V
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie:
4...6.25 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
0.5 A
type de sortie numérique:
transistor
avec affichage LED:
Oui


