Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wago Contact - Borne optocoupleur 24 V DC / 24 V DC - 0.1 A - 100 kHz - 859-759

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 20...30 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 20...28.8 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 0.1 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interfaces électroniques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4055143606141

Réf. Sonepar

00093166158

Réf. Fournisseur

859-759

Marque

Wago Contact

tension d'entrée:

20...30 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

20...28.8 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

0.1 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui