Wago Contact - Borne optocoupleur 24 V DC / 24 V DC - 0.5 A - 25 kHz - 859-758
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 18...30 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie - 3...30 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 1.2 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055143606127
Réf. Sonepar
00093290694
Réf. Fournisseur
859-758
Marque
Wago Contact
tension d'entrée:
18...30 V
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie:
3...30 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
1.2 A
type de sortie numérique:
transistor
avec affichage LED:
Oui


