Wago Contact - Borne optocoupleur 24 V DC / 24 V DC - 0.5 A - 25 kHz - Commut. Nég. - 859-708
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 19...30 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie - 14...30 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 1 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055143604727
Réf. Sonepar
00093294333
Réf. Fournisseur
859-708
Marque
Wago Contact
tension d'entrée:
19...30 V
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie:
14...30 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
1 A
type de sortie numérique:
transistor
avec affichage LED:
Oui


