Wago Contact - Borne pour CI Bouton-poussoir 0.5mm² pas2.54mm 5 pôles, bleu - 234-505/000-006
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements électriques - 5
dimension des raccordements - 2.54 mm
type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ressort
courant assigné In - 6 A
couleur du boîtier/corps - bleu
Emballage et conditions
85 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bornes pour Circuits Imprimés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050821510734
Réf. Sonepar
00093151073
Réf. Fournisseur
234-505/000-006
Marque
Wago Contact
nombre de raccordements électriques:
5
dimension des raccordements:
2.54 mm
type de raccordement du conducteur:
raccordement par borne à ressort
courant assigné In:
6 A
couleur du boîtier/corps:
bleu
hauteur:
14 mm
nombre d'étages:
1
angle circuit imprimé/raccordement conducteur:
90° (vertical vers le haut)
tension assignée (Ue):
160 V
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
2
section de raccordement cable rigide:
0.08...0.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...0.25 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.08...0.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.08...0.5 mm²
type de raccordement du circuit imprimé:
raccord à souder
matériau de la surface de raccordement:
étain
longueur de la broche:
4 mm
matériau du corps isolant:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-60...105 °C
type de fixation du circuit imprimé:
contact de raccordement
type de fixation:
souder
type de banderolage:
sans
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur


