Wago Contact - Borne pour CI CMS 0.5mm² pas 3mm 3 pôles, noir - 2059-323/998-403
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...0.5 mm²
courant assigné In - 3 A
tension assignée (Ue) - 160 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ficher
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1750 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bornes type SMD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055143476515
Réf. Sonepar
00093347651
Réf. Fournisseur
2059-323/998-403
Marque
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...0.5 mm²
courant assigné In:
3 A
tension assignée (Ue):
160 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ficher
nombre de pôles:
3
mode de pose:
autre
couleur:
noir
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de raccordement cable rigide:
0.14...0.34 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ficher
nombre de positions de serrage par pôle:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
8.9 mm
hauteur:
2.7 mm
profondeur:
7.9 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur


