Wago Contact - Borne pour CI Levier de manipulation 16mm² pas 15mm 3 pôles, rouge - 2716-203/000-005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements électriques - 3
dimension des raccordements - 15 mm
type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ressort
courant assigné In - 76 A
couleur du boîtier/corps - rouge
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bornes pour Circuits Imprimés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050821517818
Réf. Sonepar
00093151781
Réf. Fournisseur
2716-203/000-005
Réf. Commerciale
Wago Contact
nombre de raccordements électriques:
3
dimension des raccordements:
15 mm
type de raccordement du conducteur:
raccordement par borne à ressort
courant assigné In:
76 A
couleur du boîtier/corps:
rouge
hauteur:
28.8 mm
nombre d'étages:
1
angle circuit imprimé/raccordement conducteur:
autre
tension assignée (Ue):
1000 V
tension nominale de tenue aux chocs:
8 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
2
section de raccordement cable rigide:
1.5...16 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
1.5...10 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
1.5...16 mm²
section de raccordement cable souple:
1.5...16 mm²
type de raccordement du circuit imprimé:
raccord à souder
matériau de la surface de raccordement:
étain
longueur de la broche:
4.5 mm
matériau du corps isolant:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-60...105 °C
type de fixation du circuit imprimé:
contact de raccordement
type de fixation:
souder
type de banderolage:
sans