Wago Contact - Borne pour CI Poussoir 0.5mm² pas 2,5mm 22 pôles, gris - 250-322

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements électriques - 22
dimension des raccordements - 2.5 mm
type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ressort
courant assigné In - 4 A
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bornes pour Circuits Imprimés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050821573289
Réf. Sonepar
00093157328
Réf. Fournisseur
250-322
Réf. Commerciale
Wago Contact
nombre de raccordements électriques:
22
dimension des raccordements:
2.5 mm
type de raccordement du conducteur:
raccordement par borne à ressort
courant assigné In:
4 A
couleur du boîtier/corps:
gris
hauteur:
13.1 mm
nombre d'étages:
1
angle circuit imprimé/raccordement conducteur:
45°/135° (incliné vers le haut)
tension assignée (Ue):
160 V
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
2
section de raccordement cable rigide:
0.14...0.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...0.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.2...0.5 mm²
type de raccordement du circuit imprimé:
raccord à souder
matériau de la surface de raccordement:
étain
longueur de la broche:
3.6 mm
matériau du corps isolant:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-60...105 °C
type de fixation du circuit imprimé:
contact de raccordement
type de fixation:
souder
type de banderolage:
sans