Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wago Contact - Borne pour CI Poussoir 0.5mm² pas 2,5mm 3 pôles, gris - 250-303

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de raccordements électriques - 3

  • dimension des raccordements - 2.5 mm

  • type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ressort

  • courant assigné In - 4 A

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 130 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Bornes pour Circuits Imprimés

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050821573098

Réf. Sonepar

00093157309

Réf. Fournisseur

250-303

Marque

Wago Contact

nombre de raccordements électriques:

3

dimension des raccordements:

2.5 mm

type de raccordement du conducteur:

raccordement par borne à ressort

courant assigné In:

4 A

couleur du boîtier/corps:

gris

hauteur:

13.1 mm

nombre d'étages:

1

angle circuit imprimé/raccordement conducteur:

45°/135° (incliné vers le haut)

tension assignée (Ue):

160 V

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

section de raccordement cable rigide:

0.14...0.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...0.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.2...0.5 mm²

type de raccordement du circuit imprimé:

raccord à souder

matériau de la surface de raccordement:

étain

longueur de la broche:

3.6 mm

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-60...105 °C

type de fixation du circuit imprimé:

contact de raccordement

type de fixation:

souder

type de banderolage:

sans