Wago Contact - Borne pour circuits imprimés Levier 1,5mm² pas7.5mm 2 pôles, gris - 2601-3302

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - gris
nombre d'étages - 1
section de raccordement cable rigide - 0.14...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.25...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...1.5 mm²
Emballage et conditions
150 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bornes pour Circuits Imprimés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4066966243222
Réf. Sonepar
00093624322
Réf. Fournisseur
2601-3302
Réf. Commerciale
Wago Contact
couleur du boîtier/corps:
gris
nombre d'étages:
1
section de raccordement cable rigide:
0.14...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...1.5 mm²
type de raccordement du circuit imprimé:
raccord à souder
longueur de la broche:
3.6 mm
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-60...105 °C
type de fixation du circuit imprimé:
contact de raccordement
type de fixation:
souder