Wago Contact - Borne prot.surtension 24 Vdc d'interface symétrique MD24 - 792-801

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale CC - 24...24 V
tension max de régime permanent - 23 V
tension continue la plus élevée CC - 33 V
courant de charge nominal - 0.5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Produits électroniques spécifiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017332780742
Réf. Sonepar
00093278074
Réf. Fournisseur
792-801
Réf. Commerciale
Wago Contact
courant de décharge nominal (8/20):
5 kA
tension nominale CC:
24...24 V
tension max de régime permanent:
23 V
tension continue la plus élevée CC:
33 V
courant de charge nominal:
0.5 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
50 V
niveau de protection conducteur/terre:
750 V
fréquence limite:
6 MHz
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
type raccordement 1:
borne
surveillance parasurtension:
Non
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
version anti-déflagration:
Non
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
largeur d'assemblage:
6 mm
indice de protection (IP):
IP20