Wago Contact - BORNE RELAIS 5VDC 1RT AU - 859-312

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
courant nominal - 5 A
tension d'alimentation de courant nominal CC - 5...5 V
type de tension d'actionnement - DC
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055143603119
Réf. Sonepar
00093111101
Réf. Fournisseur
859-312
Réf. Commerciale
Wago Contact
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
courant nominal:
5 A
tension d'alimentation de courant nominal CC:
5...5 V
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
matériau du revêtement de contact:
nickel/or
matériau du contact:
nickel
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
6 mm
hauteur:
91 mm
profondeur:
91 mm