Wago Contact - Borne traversante modulaire PE / Soudé / 4,8x0,8 / Tôle ep=1,5 mm - 226-107
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...4 mm²
courant assigné In - 20 A
tension assignée (Ue) - 320 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
nombre de pôles - 1
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bornes pour Circuits Imprimés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044918794398
Réf. Sonepar
00093210706
Réf. Fournisseur
226-107
Marque
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.08...4 mm²
courant assigné In:
20 A
tension assignée (Ue):
320 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
nombre de pôles:
1
mode de pose:
autre
couleur:
vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.08...4 mm²
section de raccordement cable souple:
0.08...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
position de raccordement:
latéral
nombre de positions de serrage par pôle:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur/dimension:
6 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Oui
avec bride de fixation traversante intégrée:
Non
épaisseur de la plaque de montage:
1.5...2.5 mm


