Wago Contact - Bornes pour boîtes de dérivation iso - 272-312
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 48
section nominale - 0.5...2.5 mm²
courant nominal - 18 A
tension nominale - 400 V
avec leviers d'actionnement - Non
Emballage et conditions
40 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bornes et connecteurs luminaires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044918440349
Réf. Sonepar
00093844034
Réf. Fournisseur
272-312
Marque
Wago Contact
nombre de positions de serrage:
48
section nominale:
0.5...2.5 mm²
courant nominal:
18 A
tension nominale:
400 V
avec leviers d'actionnement:
Non
adapté à un conducteur flexible:
Non
couleur:
blanc
transparent:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):
0.5...2.5 mm²
plage AWG:
14...20


