Wago Contact - Bouton-poussoir EnOcean - 758-940/001-000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 868 MHz
nombre de commandes - 0
système Rollingcode - Non
couverture - 300 m
avec émetteur radio manuel - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Composants spécifiques AUTOMATION
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4045454271633
Réf. Sonepar
00093427163
Réf. Fournisseur
758-940/001-000
Marque
Wago Contact
fréquence radio:
868 MHz
nombre de commandes:
0
système Rollingcode:
Non
couverture:
300 m
avec émetteur radio manuel:
Non
contact à poussoir radio encastré:
Non
contact à poussoir radio en saillie:
Oui
avec codeur radio:
Non
couvercle de protection du clavier:
Non
alimentation en courant:
autre


