Wago Contact - Bouton-poussoir EnOcean - 758-940/002-000

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Bouton-poussoir EnOcean

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence radio - 868 MHz

  • nombre de commandes - 0

  • système Rollingcode - Non

  • couverture - 300 m

  • avec émetteur radio manuel - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Composants spécifiques AUTOMATION

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4045454271695

Réf. Sonepar

00093427169

Réf. Fournisseur

758-940/002-000

Marque

Wago Contact

fréquence radio:

868 MHz

nombre de commandes:

0

système Rollingcode:

Non

couverture:

300 m

avec émetteur radio manuel:

Non

contact à poussoir radio encastré:

Non

contact à poussoir radio en saillie:

Oui

avec codeur radio:

Non

couvercle de protection du clavier:

Non

alimentation en courant:

autre