Wago Contact - Bride de fixation pour câble plat - 897-878
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 0 mm
diamètre - 0...0 mm
modèle - bilobé
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Système de précâblage rapide WINSTA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4045454205126
Réf. Sonepar
00093420512
Réf. Fournisseur
897-878
Marque
Wago Contact
diamètre nominal:
0 mm
diamètre:
0...0 mm
modèle:
bilobé
matériau:
plastique
type de fixation:
trou de vis
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Non
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
gris
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune


