Wago Contact - Câble CANopen/DeviceNet - M12 femelle droit - Extrémité libre - 20m - 756-1401/060-200

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - autre

  • catégorie - autre

  • longueur - 20 m

  • couleur de gaine - autre

  • construction de câbles - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4045454640286

Réf. Sonepar

00093464028

Réf. Fournisseur

756-1401/060-200

Réf. Commerciale

Wago Contact

type de câble:

autre

catégorie:

autre

longueur:

20 m

couleur de gaine:

autre

construction de câbles:

autre

type de connecteur raccordement 1:

M12

type de connecteur raccordement 2:

extrémité de ligne libre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

plastique

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

noir

ignifugé:

non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Oui

dimension AWG:

24

brochage:

1:1

indice de protection (IP):

IP67