Wago Contact - Câble d'antenne GSM / UMTS / Bluetooth® / WLAN - SMA mâle/femelle - 1 m - 758-970/000-100

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Câble d'antenne GSM / UMTS / Bluetooth® / WLAN - SMA mâle/femelle - 1 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de câble - autre

  • longueur - 1 m

  • type de connecteur raccordement 1 - SMA

  • type de connecteur raccordement 2 - SMA

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050821140702

Réf. Sonepar

00093114070

Réf. Fournisseur

758-970/000-100

Marque

Wago Contact

type de câble:

autre

longueur:

1 m

type de connecteur raccordement 1:

SMA

type de connecteur raccordement 2:

SMA

couleur:

noir

finition raccordement 1:

douille

finition raccordement 2:

prise (mâle)