Wago Contact - Câble de communication USB - 756-4101/042-030

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3 m

  • nombre de pôles raccordement 1 - 4

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • finition raccordement 1 - douille

  • type de connecteur raccordement 2 - USB-A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4045454191115

Réf. Sonepar

00093419111

Réf. Fournisseur

756-4101/042-030

Marque

Wago Contact

longueur:

3 m

nombre de pôles raccordement 1:

4

type de connecteur raccordement 1:

autre

finition raccordement 1:

douille

type de connecteur raccordement 2:

USB-A

nombre de pôles raccordement 2:

1

finition raccordement 2:

prise (mâle)

Câble de communication USB

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune