Wago Contact - Câble de raccordement précâblé Eca Connecteur femelle/extrémité libre, rouge - 771-9973/106-201

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de conduit confectionné - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Système de précâblage rapide WINSTA

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4045454403010

Réf. Sonepar

00093000045

Réf. Fournisseur

771-9973/106-201

Marque

Wago Contact

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP20

type de conduit confectionné:

autre

finition côté 1:

douille

finition côté 2:

extrémité de ligne libre

traitement des extrémités de conducteur:

extrémités de fil comprimées par ultra-son

longueur totale:

2000 mm

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

rouge

couleur du boîtier/corps:

noir

type de câble:

H05VV-F

diamètre du câble:

7.4...9.4 mm

longueur de dégainage:

55 mm

longueur de dénudage:

9 mm

couleur de gaine:

noir

marquage de pôle:

L, N, PE

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

type de verrouillage:

séparé

pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à:

105 °C

conducteur résistant à une température continue jusqu'à:

70 °C

température de fonctionnement max. au niveau du conducteur:

85 °C

sans halogène:

Non

charge d'incendie:

16.5419 kWh

traitement de surface des contacts:

étamé

degré de pollution:

3

résistance de contact:

1 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

matériau du boîtier/corps:

polyamide

matériel de contact:

CuSn

Câble de raccordement précâblé Eca Connecteur femelle/extrémité libre, rouge

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune