Wago Contact - Câble de raccordement précâblé Eca Connecteur femelle/extrémité libre, rouge - 771-9973/107-701

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP20
type de conduit confectionné - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Système de précâblage rapide WINSTA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4045454402297
Réf. Sonepar
00093000058
Réf. Fournisseur
771-9973/107-701
Réf. Commerciale
Wago Contact
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
nombre de pôles:
3
indice de protection (IP):
IP20
type de conduit confectionné:
autre
finition côté 1:
douille
finition côté 2:
extrémité de ligne libre
traitement des extrémités de conducteur:
extrémités de fil comprimées par ultra-son
longueur totale:
7000 mm
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
rouge
couleur du boîtier/corps:
noir
type de câble:
H05VV-F
diamètre du câble:
9.2...11.4 mm
longueur de dégainage:
55 mm
longueur de dénudage:
9 mm
couleur de gaine:
noir
marquage de pôle:
L, N, PE
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
type de verrouillage:
séparé
pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à:
105 °C
conducteur résistant à une température continue jusqu'à:
70 °C
température de fonctionnement max. au niveau du conducteur:
85 °C
sans halogène:
Non
charge d'incendie:
58.0897 kWh
traitement de surface des contacts:
étamé
degré de pollution:
3
résistance de contact:
1 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
matériau du boîtier/corps:
polyamide
matériel de contact:
CuSn