Wago Contact - Câble RS-232 pour alimentation Classic 787-1675 - 1.8 m - 787-892

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1.8 m

  • nombre de pôles raccordement 1 - 4

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - D-Sub

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050821787402

Réf. Sonepar

00093178740

Réf. Fournisseur

787-892

Réf. Commerciale

Wago Contact

longueur:

1.8 m

nombre de pôles raccordement 1:

4

type de connecteur raccordement 1:

autre

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

D-Sub

nombre de pôles raccordement 2:

9

finition raccordement 2:

douille